Esmeril
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
Fresar
Esmeril
0I308333
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
Milling pin ZYAS dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PFERD
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0I308333
Forma de la cabeza
Cilindro con corte final
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro con corte final
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA-S
Marca
Pferd
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0I308333
EAN
4007220045176
UBB
500573704599
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
21100526