text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYAS dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PFERD


Artículo No. 6Q299920
Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable No
Longitud de trabajo (mm) 25
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable No
Longitud de trabajo (mm) 25
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Adecuado para cobre No
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido No
Apto para latón No
Apto para metales no férricos No
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA-S
Marca Pferd
Type 21100587

Números de artículo

Artículo No. 6Q299920
EAN 4007220937341
UBB 500582895750
UNSPSC 27000000
Artículo del fabricante nr 4142060595
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.