text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYAS dm 10 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PFERD


Artículo No. 6L501711
Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA-S
Marca Pferd

Números de artículo

Artículo No. 6L501711
EAN 4007220045374
UBB 500582821749
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 21100826
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.