text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYAS dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD


Artikelnummer 1V633550
Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 60
Diámetro 10
Diámetro del eje (mm) 6
Material Otro
Eje de sujeción (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 60
Diámetro 10
Diámetro del eje (mm) 6
Material Otro
Eje de sujeción (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 20
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico
Adecuado para cobre No
Adecuado para acero
Adecuado para cerámica No
Adecuada para metales no férricos No
Adecuada para hierro fundido
Apto para latón No
Apto para metales no férricos
Apto para vidrio No
Dentado Otro
Material de corte HSS
Tipo de partículas Otro
Fresa No
Apto para porcelana No
Con eje No
Cortador de diámetro (mm) 10
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA-S
Marca Pferd
Codigo SA 82077010

Artikelnummern

Artikelnummer 1V633550
EAN 4007220058695
UBB 500581260741
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 22405436
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.