Esmeril
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
Fresar
Esmeril
2V662147
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
Milling pin ZYAS dm 10 mm head length 13 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2V662147
Forma de la cabeza
Cilindro con corte final
Longitud total (mm)
53
Diámetro
10
Diámetro del eje (mm)
6
Material
Otro
Eje de sujeción (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro con corte final
Longitud total (mm)
53
Diámetro
10
Diámetro del eje (mm)
6
Material
Otro
Eje de sujeción (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
13
Adecuado para aluminio
No
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para cobre
No
Adecuado para acero
Sí
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para metales no férricos
No
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para latón
No
Apto para metales no férricos
Sí
Apto para vidrio
No
Dentado
Otro
Material de corte
HSS
Tipo de partículas
Otro
Fresa
No
Apto para porcelana
No
Con eje
No
Cortador de diámetro (mm)
10
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA-S
Marca
Pferd
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2V662147
EAN
4007220058671
UBB
500581620043
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
22405336