text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYAS dm 10 mm head length 13 mm shank dm 6 mm HSS serration 1 PFERD


Artículo No. 4B121145
Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 53
Diámetro 10
Diámetro del eje (mm) 6
Material Otro
Eje de sujeción (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 53
Diámetro 10
Diámetro del eje (mm) 6
Material Otro
Eje de sujeción (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 13
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico
Adecuado para cobre No
Adecuado para acero
Adecuado para cerámica No
Adecuada para metales no férricos No
Adecuada para hierro fundido
Apto para latón No
Apto para metales no férricos
Apto para vidrio No
Dentado Otro
Material de corte HSS
Tipo de partículas Otro
Fresa No
Apto para porcelana No
Con eje No
Cortador de diámetro (mm) 10
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA-S
Marca Pferd

Números de artículo

Artículo No. 4B121145
EAN 4007220058657
UBB 500581981072
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 22405316
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.