text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYA stainless steel dm 8 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PROMAT


Artículo No. 9H476583
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 20
Dentado Otro
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 20
Dentado Otro
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 9H476583
EAN 4015448745235
UBB 500583814149
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000868054
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.