Esmeril
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
Fresar
Esmeril
3I730213
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
Milling pin ZYA stainless steel dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3I730213
Forma de la cabeza
Cilindro
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
25
Dentado
Otro
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
25
Dentado
Otro
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3I730213
EAN
4015448745259
UBB
500581767802
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000868056