text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYA stainless steel dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PROMAT


Artículo No. 5E718509
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 20
Dentado Otro
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 20
Dentado Otro
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 5E718509
EAN 4015448745242
UBB 500582389523
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000868055
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.