text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYA-S special steel dm 8 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PROMAT


Artículo No. 4Z384216
Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 20
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Dentado Cruz (X)
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 20
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA-S
Marca Promat
Codigo SA 82077010

Números de artículo

Artículo No. 4Z384216
EAN 4015448745457
UBB 500582283007
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000868764
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.