Esmeril
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
Fresar
Esmeril
2G639433
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
Milling pin ZYA-S special steel dm 6 mm head length 16 mm shank dm 6 mm PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2G639433
Forma de la cabeza
Cilindro con corte final
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
16
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Dentado
Cruz (X)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro con corte final
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
16
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA-S
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2G639433
EAN
4015448745440
UBB
500581396487
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000868763