Esmeril
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
Fresar
Esmeril
5D959626
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
Milling pin ZYA dm 6 mm head length 18 mm shank dm 6 mm PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5D959626
Forma de la cabeza
Cilindro
Longitud total (mm)
58
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
18
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro
Longitud total (mm)
58
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
18
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5D959626
EAN
4015448419143
UBB
500582365762
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000868641