text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYA dm 6 mm head length 16 mm shank dm 6 mm PFERD


Artículo No. 4Y456737
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 55
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 16
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 55
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 16
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA
Marca Pferd

Números de artículo

Artículo No. 4Y456737
EAN 4007220045480
UBB 500582289954
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 21101626
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.