Esmeril
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
Fresar
Esmeril
6O216080
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
Milling pin ZYA dm 4 mm head length 13 mm shank dm 6 mm PFERD
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6O216080
Forma de la cabeza
Cilindro
Longitud total (mm)
55
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
13
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro
Longitud total (mm)
55
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
13
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
4
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA
Marca
Pferd
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6O216080
EAN
4007220045435
UBB
500582855812
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
21101526