text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYA dm 2 mm head length 10 mm shank dm 3 mm PROMAT


Artículo No. 2K472749
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 38
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 10
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 38
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 10
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 2
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA

Números de artículo

Artículo No. 2K472749
EAN 4015448675532
UBB 500581441275
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000868300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.