text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYA dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PROMAT


Artículo No. 9S694318
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 9S694318
EAN 4015448419174
UBB 500584011885
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000868644
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.