Esmeril
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
Fresar
Esmeril
0H789156
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
Milling pin ZYA dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PFERD
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0H789156
Forma de la cabeza
Cilindro
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA
Marca
Pferd
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0H789156
EAN
4007220045695
UBB
500573710281
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
21101926