text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYA dm 10 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PFERD


Artículo No. 9G503615
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA
Marca Pferd

Números de artículo

Artículo No. 9G503615
EAN 4007220045978
UBB 500583790877
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 21102226
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.