text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYA dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PROMAT


Artículo No. 4Y174840
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 60
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 20
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 60
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 20
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 4Y174840
EAN 4015448419167
UBB 500582311972
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000868643
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.