text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYA dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PFERD


Artículo No. 9R814277
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 60
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable No
Longitud de trabajo (mm) 20
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 60
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable No
Longitud de trabajo (mm) 20
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Adecuado para cobre No
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido No
Apto para latón No
Apto para metales no férricos No
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA
Marca Pferd
Type 21102187

Números de artículo

Artículo No. 9R814277
EAN 4007220937235
UBB 500583950349
UNSPSC 27000000
Artículo del fabricante nr 4142040580
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.