text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin WRC stainless steel dm 6 mm head length 16 mm shank dm 6 mm PROMAT


Artículo No. 0F699498
Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 16
Dentado Otro
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 16
Dentado Otro
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 WRC
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 0F699498
EAN 4015448745273
UBB 500573680328
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000868057
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.