Esmeril
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
Fresar
Esmeril
6X529814
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
Milling pin WRC stainless steel dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6X529814
Forma de la cabeza
Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
20
Dentado
Otro
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
20
Dentado
Otro
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
10
Forma de la cabeza según DIN 8032
WRC
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6X529814
EAN
4015448745297
UBB
500582981543
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000868059