text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin WRC special steel dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PROMAT


Artículo No. 5P615274
Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 20
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Dentado Cruz (X)
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 20
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Forma de la cabeza según DIN 8032 WRC
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 5P615274
EAN 4015448745501
UBB 500582525571
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000868769
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.