Esmeril
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
Fresar
Esmeril
8K988057
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
Milling pin WRC dm 8 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PFERD
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8K988057
Forma de la cabeza
Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm)
60
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
20
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm)
60
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
20
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
8
Forma de la cabeza según DIN 8032
WRC
Marca
Pferd
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8K988057
EAN
4007220046302
UBB
500583515324
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
21105126