text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin WRC dm 6 mm head length 14 mm shank dm 3 mm PROMAT


Artículo No. 1R984517
Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 43
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 14
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 43
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 14
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 WRC

Números de artículo

Artículo No. 1R984517
EAN 4015448675617
UBB 500581190047
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000868309
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.