text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin WRC dm 4 mm head length 13 mm shank dm 6 mm PFERD


Artículo No. 8I998784
Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 55
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 13
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 55
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 13
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 4
Forma de la cabeza según DIN 8032 WRC
Marca Pferd

Números de artículo

Artículo No. 8I998784
EAN 4007220046173
UBB 500583494033
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 21104926
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.