text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin WRC dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PROMAT


Artículo No. 6I774542
Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Forma de la cabeza según DIN 8032 WRC
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 6I774542
EAN 4015448419211
UBB 500582783139
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000868664
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.