Esmeril
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
Fresar
Esmeril
4X475966
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
Milling pin WRC dm 12 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PFERD
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4X475966
Forma de la cabeza
Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
25
Adecuado para aluminio
No
Adecuado para plástico
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
25
Adecuado para aluminio
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para cobre
No
Adecuado para acero
No
Adecuada para hierro fundido
No
Apto para latón
No
Apto para metales no férricos
No
Dentado
Corte especial INOX
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12
Forma de la cabeza según DIN 8032
WRC
Marca
Pferd
Type
21105382
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4X475966
EAN
4007220900529
UBB
500582254628
UNSPSC
27000000
Artículo del fabricante nr
4142100565