text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin SPG stainless steel dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PROMAT


Artículo No. 7R221300
Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 20
Dentado Otro
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 20
Dentado Otro
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Marca Promat
Codigo SA 82077010

Números de artículo

Artículo No. 7R221300
EAN 4015448745419
UBB 500583242994
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000868070
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.