text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin SPG special steel dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PROMAT


Artículo No. 2C307445
Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Dentado Cruz (X)
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 2C307445
EAN 4015448745624
UBB 500581334769
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000868780
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.