text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin SPG dm 6 mm head length 18 mm shank dm 6 mm PROMAT


Artículo No. 1K096904
Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 58
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 18
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 58
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 18
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 1K096904
EAN 4015448419242
UBB 500581062584
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000868701
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.