text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin SPG dm 6 mm head length 13 mm shank dm 3 mm PROMAT


Artículo No. 7Y878434
Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 43
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 13
Dentado Otro
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 43
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 13
Dentado Otro
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Marca Promat
Codigo SA 82077010

Números de artículo

Artículo No. 7Y878434
EAN 4015448675730
UBB 500583338032
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000868327
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.