text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin SPG dm 6 mm head length 18 mm shank dm 6 mm PFERD


Artículo No. 7N480246
Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 55
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable No
Longitud de trabajo (mm) 18
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 55
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable No
Longitud de trabajo (mm) 18
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Adecuado para cobre No
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido No
Apto para latón No
Apto para metales no férricos No
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Marca Pferd
Type 21122587

Números de artículo

Artículo No. 7N480246
EAN 4007220936979
UBB 500583194716
UNSPSC 27000000
Artículo del fabricante nr 4142180560
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.