Esmeril
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
Fresar
Esmeril
6O134339
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
Milling pin SPG dm 5 mm head length 12 mm shank dm 3 mm PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6O134339
Forma de la cabeza
Árbol puntiagudo
Longitud total (mm)
43
Diámetro del eje (mm)
3
Longitud de trabajo (mm)
12
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Árbol puntiagudo
Longitud total (mm)
43
Diámetro del eje (mm)
3
Longitud de trabajo (mm)
12
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
5
Forma de la cabeza según DIN 8032
SPG
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6O134339
EAN
4015448675709
UBB
500582854740
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000868324