Esmeril
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
Fresar
Esmeril
6Y457380
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
Milling pin SPG dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6Y457380
Forma de la cabeza
Árbol puntiagudo
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Árbol puntiagudo
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12
Forma de la cabeza según DIN 8032
SPG
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6Y457380
EAN
4015448419266
UBB
500582992698
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000868703