text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin SPG dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PFERD


Artículo No. 5D389635
Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Marca Pferd

Números de artículo

Artículo No. 5D389635
EAN 4007220048146
UBB 500582398367
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 21122726
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.