text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin SPG dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PFERD


Artículo No. 5T223807
Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable No
Longitud de trabajo (mm) 25
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable No
Longitud de trabajo (mm) 25
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Adecuado para cobre No
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido No
Apto para latón No
Apto para metales no férricos No
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Marca Pferd
Codigo SA 82077010
Type 21122787

Números de artículo

Artículo No. 5T223807
EAN 4007220937082
UBB 500582562285
UNSPSC 27000000
Artículo del fabricante nr 4142180565
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.