text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin SPG dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PROMAT


Artículo No. 8D100058
Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 60
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 20
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 60
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 20
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Marca Promat
Código de producto 82077010

Números de artículo

Artículo No. 8D100058
EAN 4015448419259
UBB 500583402200
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000868702
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.