text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin SKM dm 6 mm head length 18 mm shank dm 6 mm PFERD


Artículo No. 0I303224
Forma de la cabeza Cono puntiagudo
Longitud total (mm) 55
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 18
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cono puntiagudo
Longitud total (mm) 55
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 18
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 SKM
Marca Pferd
Codigo SA 82077010

Números de artículo

Artículo No. 0I303224
EAN 4007220047293
UBB 500573704268
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 21115026
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.