text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin SKM dm 6 mm head length 13 mm shank dm 6 mm PROMAT


Artículo No. 8M972800
Forma de la cabeza Cono puntiagudo
Longitud total (mm) 58
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 13
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cono puntiagudo
Longitud total (mm) 58
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 13
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 SKM
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 8M972800
EAN 4015448419341
UBB 500583530331
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000868761
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.