text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin SKM dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PFERD


Artículo No. 4C944401
Forma de la cabeza Cono puntiagudo
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cono puntiagudo
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Forma de la cabeza según DIN 8032 SKM
Marca Pferd

Números de artículo

Artículo No. 4C944401
EAN 4007220047422
UBB 500582009782
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 21115226
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.