Esmeril
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
Fresar
Esmeril
9T890050
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
Milling pin SKM dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9T890050
Forma de la cabeza
Cono puntiagudo
Longitud total (mm)
65
Diámetro
12
Diámetro del eje (mm)
6
Material
Otro
Eje de sujeción (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cono puntiagudo
Longitud total (mm)
65
Diámetro
12
Diámetro del eje (mm)
6
Material
Otro
Eje de sujeción (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
25
Adecuado para aluminio
No
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para cobre
No
Adecuado para acero
Sí
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para metales no férricos
No
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para latón
No
Apto para metales no férricos
Sí
Apto para vidrio
No
Dentado
Otro
Material de corte
HSS
Tipo de partículas
Otro
Fresa
No
Apto para porcelana
No
Con eje
No
Cortador de diámetro (mm)
12
Forma de la cabeza según DIN 8032
SKM
Marca
Pferd
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9T890050
EAN
4007220059296
UBB
500583986657
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
22423536