Esmeril
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
Fresar
Esmeril
2K850198
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
Milling pin RBF stainless steel dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2K850198
Forma de la cabeza
Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
20
Dentado
Otro
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
20
Dentado
Otro
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
10
Forma de la cabeza según DIN 8032
RBF
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2K850198
EAN
4015448745365
UBB
500581446308
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000868066