text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin RBF special steel dm 8 mm head length 18 mm shank dm 6 mm PROMAT


Artículo No. 6R350429
Forma de la cabeza Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 18
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Dentado Cruz (X)
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 18
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Forma de la cabeza según DIN 8032 RBF
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 6R350429
EAN 4015448745563
UBB 500582893698
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000868774
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.