Esmeril
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
Fresar
Esmeril
7U874438
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
Milling pin RBF special steel dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7U874438
Forma de la cabeza
Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Dentado
Cruz (X)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12
Forma de la cabeza según DIN 8032
RBF
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7U874438
EAN
4015448745587
UBB
500583288377
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000868776