text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin RBF dm 6 mm head length 18 mm shank dm 6 mm PFERD


Artículo No. 9K314193
Forma de la cabeza Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm) 55
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 18
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm) 55
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 18
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Adecuado para cobre No
Adecuado para acero No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para latón No
Apto para metales no férricos No
Dentado Corte especial INOX
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 RBF
Marca Pferd
Type 21117382

Números de artículo

Artículo No. 9K314193
EAN 4007220900550
UBB 500583839492
UNSPSC 27000000
Artículo del fabricante nr 4142160540
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.