text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin RBF dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PROMAT


Artículo No. 2C215675
Forma de la cabeza Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm) 60
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 20
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm) 60
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 20
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Forma de la cabeza según DIN 8032 RBF
Marca Promat
Codigo SA 82077010

Números de artículo

Artículo No. 2C215675
EAN 4015448482444
UBB 500581333282
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000868684
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.