text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin L1630 dm 16 mm head length 30 mm shank dm 6 mm HSS PFERD


Artículo No. 1Z551222
Forma de la cabeza Cono de punta esférica
Longitud total (mm) 70
Diámetro 16
Diámetro del eje (mm) 6
Material Otro
Eje de sujeción (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable No
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cono de punta esférica
Longitud total (mm) 70
Diámetro 16
Diámetro del eje (mm) 6
Material Otro
Eje de sujeción (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable No
Longitud de trabajo (mm) 30
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico
Adecuado para cobre No
Adecuado para acero
Adecuado para cerámica No
Adecuada para metales no férricos
Adecuada para hierro fundido
Apto para latón No
Apto para metales no férricos
Apto para vidrio No
Dentado Otro
Material de corte HSS
Tipo de partículas Otro
Fresa No
Apto para porcelana No
Con eje No
Cortador de diámetro (mm) 16
Forma de la cabeza según DIN 8032 Otro
Marca Pferd

Números de artículo

Artículo No. 1Z551222
EAN 4007220059616
UBB 500581299384
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 22451816
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.