text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin KUD dm 8 mm head length 7 mm shank dm 6 mm PFERD


Artículo No. 0F594423
Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 47
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 7
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 47
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 7
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Marca Pferd

Números de artículo

Artículo No. 0F594423
EAN 4007220046883
UBB 500573677944
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 21112626
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.