text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin KUD dm 6 mm head length 5 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD


Artículo No. 7K946087
Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 55
Diámetro 6
Diámetro del eje (mm) 6
Material Otro
Eje de sujeción (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 55
Diámetro 6
Diámetro del eje (mm) 6
Material Otro
Eje de sujeción (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 5
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico
Adecuado para cobre No
Adecuado para acero
Adecuado para cerámica No
Adecuada para metales no férricos No
Adecuada para hierro fundido
Apto para latón No
Apto para metales no férricos
Apto para vidrio No
Dentado Otro
Material de corte HSS
Tipo de partículas Otro
Fresa No
Apto para porcelana No
Con eje No
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Marca Pferd

Números de artículo

Artículo No. 7K946087
EAN 4007220059029
UBB 500583182349
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 22419736
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.